Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 06 10 Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23215396
  • Hersteller:3805 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,39 €/ Stückexkl. MwSt

28,54 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3805
Hersteller ID
3805 06 10
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
F1
4 mm
H
18 mm