Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 04 10 Gerade Einschraubverschraubung Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23214834
  • Hersteller:3805 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,12 €/ Stückexkl. MwSt

28,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3805
Hersteller ID
3805 04 10
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
F1
3 mm
H
14.5 mm