116,08 €/ Stückexkl. MwSt
135,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3804 |
Hersteller ID | 3804 12 00 |
Form | T-Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 12 mm |
G | 20 mm |
H | 40 mm |
L/2 | 33 mm |