Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3804 10 00 T-Stück Ø10mm

  • ERIKS:23217013
  • Hersteller:3804 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,98 €/ Stückexkl. MwSt

118,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3804
Hersteller ID
3804 10 00
Form
T-Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
D
10 mm
G
17.5 mm
H
36.5 mm
L/2
31 mm