59,38 €/ Stückexkl. MwSt
69,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3804 |
Hersteller ID | 3804 06 00 |
Form | T-Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
G | 12 mm |
H | 26 mm |
L/2 | 24 mm |