Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3802 60 00 Winkelstück Ø/8inc

  • ERIKS:12261419
  • Hersteller:3802 60 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

93,82 €/ Stückexkl. MwSt

109,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3802
Hersteller ID
3802 60 00
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
D
3/8
G
17 mm
L
38 mm