Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3802 06 00 Winkelstück Ø6mm

  • ERIKS:23216992
  • Hersteller:3802 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,59 €/ Stückexkl. MwSt

53,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3802
Hersteller ID
3802 06 00
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
D
6 mm
G
12 mm
L
26.5 mm