43,42 €/ Stückexkl. MwSt
50,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3802 |
Hersteller ID | 3802 04 00 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 4 mm |
G | 10 mm |
L | 21.5 mm |