Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 12 17 Gerade Einschraubverschraubung Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:12261416
  • Hersteller:3801 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,11 €/ Stückexkl. MwSt

90,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3801
Hersteller ID
3801 12 17
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
G3/8
D
12 mm
F
21 mm
F1
9 mm
H
26.5 mm