39,78 €/ Stückexkl. MwSt
46,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3801 |
Hersteller ID | 3801 08 17 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
C | G3/8 |
D | 8 mm |
F | 21 mm |
F1 | 6 mm |
H | 20 mm |