Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 08 10 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:12261410
  • Hersteller:3801 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,10 €/ Stückexkl. MwSt

36,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3801
Hersteller ID
3801 08 10
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
8 mm
F
15 mm
F1
5 mm
H
19 mm