Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 06 13 Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:12261408
  • Hersteller:3801 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,16 €/ Stückexkl. MwSt

34,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3801
Hersteller ID
3801 06 13
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
6 mm
F
17 mm
F1
4 mm
H
18 mm