28,82 €/ Stückexkl. MwSt
33,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3801 |
Hersteller ID | 3801 06 10 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
F1 | 4 mm |
H | 18 mm |