30,67 €/ Stückexkl. MwSt
35,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3800 |
Hersteller ID | 3800 10 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 10 mm |
G | 17.5 mm |
G1 | 15 mm |
H | 24.5 mm |
H1 | 14 mm |
H2 | 10.5 mm |
N | 20 mm |