Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3800 08 00 Einpresspatrone einteilig Ø8mm

  • ERIKS:23566404
  • Hersteller:3800 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,62 €/ Stückexkl. MwSt

27,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3800
Hersteller ID
3800 08 00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
D
8 mm
G
14.8 mm
G1
13 mm
H
21 mm
H1
12.5 mm
H2
8.5 mm
N
16 mm