19,55 €/ Stückexkl. MwSt
22,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3800 |
Hersteller ID | 3800 04 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 4 mm |
G | 9.8 mm |
G1 | 8 mm |
H | 17 mm |
H1 | 8.5 mm |
H2 | 8.5 mm |
N | 11 mm |