18,50 €/ Stückexkl. MwSt
21,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3699 |
Hersteller ID | 3699 12 17 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 7.5 mm |
F | 20 mm |
G | 19.5 mm |
H | 28.5 mm |
J | 15 mm |
L | 31 mm |