Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 08 17 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23216981
  • Hersteller:3699 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,90 €/ Stückexkl. MwSt

18,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3699
Hersteller ID
3699 08 17
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
G3/8
D
8 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
15 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
23.5 mm