Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 08 13 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214284
  • Hersteller:3699 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,76 €/ Stückexkl. MwSt

12,59 €inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3699
Hersteller ID
3699 08 13
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
G1/4
D
8 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
15 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
23.5 mm