12,00 €/ Stückexkl. MwSt
14,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3699 |
Hersteller ID | 3699 06 60 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 10x1 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | M10x1 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 13 mm |
G | 12 mm |
H | 19 mm |
J | 8 mm |
L | 21.5 mm |