Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3699 |
Hersteller ID | 3699 06 13 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 6.5 mm |
F | 16 mm |
G | 12 mm |
H | 19.5 mm |
J | 8 mm |
L | 21.5 mm |