Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 04 56 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø4mm x M8x1

  • ERIKS:23566389
  • Hersteller:3699 04 56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,84 €/ Stückexkl. MwSt

13,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3699
Hersteller ID
3699 04 56
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 8x1
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
M8x1
D
4 mm
E
5 mm
F
11 mm
G
10 mm
H
18 mm
J
7 mm
L
18 mm