48,84 €/ Stückexkl. MwSt
57,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3698 |
Hersteller ID | 3698 14 21 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
E | 9 mm |
F | 24 mm |
G | 21.5 mm |
H | 49 mm |
J | 16 mm |
L/2 | 34 mm |