Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 60 22 Gerade Einschraubverschraubung Ø/8inc x NPT1/2

  • ERIKS:11606334
  • Hersteller:3675 60 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,14 €/ Stückexkl. MwSt

16,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3675
Hersteller ID
3675 60 22
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/2
D
3/8
F1
22 mm
F2
8 mm
H
24 mm