Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 60 14 Gerade Einschraubverschraubung Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:11606332
  • Hersteller:3675 60 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,40 €/ Stückexkl. MwSt

13,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3675
Hersteller ID
3675 60 14
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/4
D
3/8
F1
18 mm
F2
7 mm
H
24 mm
K
19.5 mm