Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 60 11 Gerade Einschraubverschraubung Ø/8inc x NPT1/8

  • ERIKS:11606331
  • Hersteller:3675 60 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,97 €/ Stückexkl. MwSt

12,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3675
Hersteller ID
3675 60 11
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/8
D
3/8
F1
18 mm
F2
5 mm
H
24.5 mm
K
19.5 mm