Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 56 14 Gerade Einschraubverschraubung Ø1/4inc x NPT1/4

  • ERIKS:11606329
  • Hersteller:3675 56 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3675
Hersteller ID
3675 56 14
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/4
D
1/4
F1
14 mm
F2
5 mm
H
17 mm
K
15 mm