13,88 €/ Stückexkl. MwSt
16,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3675 |
Hersteller ID | 3675 10 21 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 8 mm |
H | 22.5 mm |