5,33 €/ Stückexkl. MwSt
6,24 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3675 |
Hersteller ID | 3675 06 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F1 | 14 mm |
F2 | 4 mm |
H | 17 mm |