Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 04 10 Gerade Einschraubverschraubung Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:11055155
  • Hersteller:3675 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3675
Hersteller ID
3675 04 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
R1/8
D
4 mm
F1
10 mm
F2
3 mm
H
15 mm