Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3669 14 21 Winkeleinschraubverschraubung verlängert Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23216940
  • Hersteller:3669 14 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,81 €/ Stückexkl. MwSt

31,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3669
Hersteller ID
3669 14 21
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
C
G1/2
D
14 mm
E
9 mm
F
24 mm
G
21.5 mm
H
49 mm
J
16 mm
L
34 mm