15,84 €/ Stückexkl. MwSt
18,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3669 |
Hersteller ID | 3669 10 13 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
E | 6.5 mm |
F | 18 mm |
G | 17.5 mm |
H | 42 mm |
J | 12 mm |
L | 29 mm |