12,56 €/ Stückexkl. MwSt
14,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3669 |
Hersteller ID | 3669 08 13 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
G | 15 mm |
H | 34 mm |
J | 10 mm |
L | 23.5 mm |