Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3667 12 62 Steckadapter metrisch-zöllig Ø12mm x Ø1/2inc

  • ERIKS:23566323
  • Hersteller:3667 12 62
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,04 €/ Stückexkl. MwSt

39,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3667
Hersteller ID
3667 12 62
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
1/2 in
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D1
12 mm
D2
1/2 in
G
20 mm
L
51 mm
L1
26 mm
L2
27.5 mm