24,77 €/ Stückexkl. MwSt
28,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3667 |
Hersteller ID | 3667 10 60 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 3/8 in |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 10 mm |
D2 | 3/8 in |
G | 17 mm |
L | 49.5 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 27 mm |