20,08 €/ Stückexkl. MwSt
23,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3667 |
Hersteller ID | 3667 06 56 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 1/4 in |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 6 mm |
D2 | 1/4 in |
G | 12.5 mm |
L | 38.5 mm |
L1 | 19.5 mm |
L2 | 21 mm |