16,77 €/ Stückexkl. MwSt
19,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3666 |
Hersteller ID | 3666 10 12 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 10 mm |
D2 | 12 mm |
G | 17.5 mm |
L | 50 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 27 mm |