Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3639 12 00 Winkelstück mit Schottanschluss beidseitig Ø12mm

  • ERIKS:23216921
  • Hersteller:3639 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,54 €/ Stückexkl. MwSt

53,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3639
Hersteller ID
3639 12 00
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
D
12 mm
F1
24 mm
F2
24 mm
G
19.5 mm
H
55 mm
K
26 mm
L
31 mm
T
23 mm