Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3639 04 00 Winkelstück mit Schottanschluss beidseitig Ø4mm

  • ERIKS:23216917
  • Hersteller:3639 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,46 €/ Stückexkl. MwSt

20,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3639
Hersteller ID
3639 04 00
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
D
4 mm
F1
13 mm
F2
14 mm
G
10 mm
H
35 mm
K
14 mm
L
18 mm
T
12.5 mm