Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3636 12 21 Schottanschluss Innengewinde Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:23216916
  • Hersteller:3636 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,12 €/ Stückexkl. MwSt

51,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3636
Hersteller ID
3636 12 21
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
G1/2
D
12 mm
E
16 mm
F1
27 mm
F2
24 mm
H
48.5 mm
H1
21.5 mm
K
29.5 mm
T
23 mm