Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3636 06 13 Schottanschluss Innengewinde Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216911
  • Hersteller:3636 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,75 €/ Stückexkl. MwSt

24,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3636
Hersteller ID
3636 06 13
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
6 mm
E
11.5 mm
F1
17 mm
F2
17 mm
H
37 mm
H1
15 mm
K
18.5 mm
T
15 mm