Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3629 08 13 Winkeleinschraubverschraubung verlängert Außengewinde Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23216893
  • Hersteller:3629 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,91 €/ Stückexkl. MwSt

12,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3629
Hersteller ID
3629 08 13
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
34 mm
J
10 mm
L
23.5 mm