5,56 €/ Stückexkl. MwSt
6,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3626 |
Hersteller ID | 3626 10 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 10 mm |
G | 12 mm |
L | 40 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 18 mm |