Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3626 04 00 Blindstopfen Ø4mm

  • ERIKS:23216884
  • Hersteller:3626 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,43 €/ Stückexkl. MwSt

4,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3626
Hersteller ID
3626 04 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
4 mm
G
6 mm
L
25.5 mm
L1
17.5 mm
L2
11.5 mm