Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 14 62 Steckadapter-Schlauchtülle Ø14mm x Ø12,5mm x Ø16mm

  • ERIKS:23566270
  • Hersteller:3622 14 62
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,22 €/ Stückexkl. MwSt

11,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3622
Hersteller ID
3622 14 62
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
14 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D1
14 mm
D2
12.5 mm
D3
16 mm
L
57.5 mm
L1
33 mm
L2
29.5 mm