Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 14 14 Steckadapter-Schlauchtülle Ø14mm x Ø14mm x Ø16mm

  • ERIKS:23566269
  • Hersteller:3622 14 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,00 €/ Stückexkl. MwSt

11,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3622
Hersteller ID
3622 14 14
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
14 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D1
14 mm
D2
14 mm
D3
16 mm
L
59.5 mm
L1
35 mm
L2
29.5 mm