Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 12 62 Steckadapter-Schlauchtülle Ø12mm x Ø12,5mm x Ø14,5mm

  • ERIKS:23566268
  • Hersteller:3622 12 62
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,50 €/ Stückexkl. MwSt

9,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3622
Hersteller ID
3622 12 62
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D1
12 mm
D2
12.5 mm
D3
14.5 mm
L
57 mm
L1
34 mm
L2
29.5 mm