Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 12 10 Steckadapter-Schlauchtülle Ø12mm x Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:23566267
  • Hersteller:3622 12 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,34 €/ Stückexkl. MwSt

7,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3622
Hersteller ID
3622 12 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D1
12 mm
D2
10 mm
D3
10 mm
L
48.5 mm
L1
25.5 mm
L2
22.5 mm