7,25 €/ Stückexkl. MwSt
8,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3622 |
Hersteller ID | 3622 12 08 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Zapfen Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 12 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 10 mm |
L | 48.5 mm |
L1 | 25.5 mm |
L2 | 22.5 mm |