6,06 €/ Stückexkl. MwSt
7,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3622 |
Hersteller ID | 3622 10 08 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 10 mm |
L | 47.5 mm |
L1 | 25.5 mm |
L2 | 22.5 mm |